Sechskant-Blechschrauben DIN 7976C-Stahl znb 8 x 60

Artikel-Nr.: 2101804 Katalog-Nr.: 370
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 7976C (Norm zurückgezogen)
L 60 mm
Festigkeitsklasse einsatzgehärtet
Antrieb Sechskant
Norm ISO ~1479
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
e 14,26 mm
Kopfform Sechskantkopf
s 13 mm
Gewindeart Blechgewinde
k 6 mm
d1 8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2101804
Katalognummer 370
EAN / GTIN 7612428028516
Herstellernummer 079760130080060

Beschreibung

Hinweis:

Die Abmessung mit Ø 3.9 ist nicht in der DIN / ISO genormt. Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1481

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb