Sechskant-Blechschrauben DIN 7976C-Stahl znb 6.3 x 25

Artikel-Nr.: 135683 Katalog-Nr.: 370
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 10.90
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
185 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 7976C (Norm zurückgezogen)
L 25 mm
Festigkeitsklasse einsatzgehärtet
Antrieb Sechskant
Norm ISO ~1479
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
e 10,95 mm
Kopfform Sechskantkopf
s 10 mm
Gewindeart Blechgewinde
k 4,7 mm
d1 6.3 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 135683
Katalognummer 370
EAN / GTIN 7610363164764

Beschreibung

Hinweis:

Die Abmessung mit Ø 3.9 ist nicht in der DIN / ISO genormt. Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1481