Sechskant-Blechschrauben DIN 7976C-Stahl znb 5.5 x 19

Artikel-Nr.: 151866 Katalog-Nr.: 370
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 9.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
500 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 7976C (Norm zurückgezogen)
L 19 mm
Festigkeitsklasse einsatzgehärtet
Antrieb Sechskant
Norm ISO ~1479
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
e 8,71 mm
Kopfform Sechskantkopf
s 8 mm
Gewindeart Blechgewinde
k 4,1 mm
d1 5.5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 151866
Katalognummer 370
EAN / GTIN 7610508652422

Beschreibung

Hinweis:

Die Abmessung mit Ø 3.9 ist nicht in der DIN / ISO genormt. Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1481

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb