Sechskant-Blechschrauben DIN 7976C-Stahl znb 3.5 x 16

Artikel-Nr.: 151850 Katalog-Nr.: 370
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 5.20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 16 mm
Norm ISO ~1479
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
e 5,96 mm
Kopfform Sechskantkopf
s 5,5 mm
Gewindeart Blechgewinde
Norm DIN 7976C (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse einsatzgehärtet
Antrieb Sechskant
d2 7,3 mm
k 2,6 mm
d1 3.5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 151850
Katalognummer 370
EAN / GTIN 7610508652477

Beschreibung

Hinweis:

Die Abmessung mit Ø 3.9 ist nicht in der DIN / ISO genormt. Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1481