Sechskant-Blechschrauben DIN 7976C-Stahl znb 4.2 x 9.5

Artikel-Nr.: 135649 Katalog-Nr.: 370
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 3.90
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 7976C (Norm zurückgezogen)
L 9,5 mm
Festigkeitsklasse einsatzgehärtet
Antrieb Sechskant
Norm ISO ~1479
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
e 7,59 mm
Kopfform Sechskantkopf
s 7 mm
d2 8,4 mm
k 3 mm
d1 4.2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 135649
Katalognummer 370
EAN / GTIN 7610363482752
Herstellernummer 79764295901

Beschreibung

Hinweis:

Die Abmessung mit Ø 3.9 ist nicht in der DIN / ISO genormt. Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1481