{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | 7976C (Norm zurückgezogen) | |
| L | 22 mm | |
| Festigkeitsklasse | einsatzgehärtet | |
| Antrieb | Sechskant | |
| Norm ISO | ~1479 | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| e | 14,26 mm | |
| Kopfform | Sechskantkopf | |
| s | 13 mm | |
| Gewindeart | Blechgewinde | |
| k | 6 mm | |
| d1 | 8 mm |
| Artikelnummer | 139693 | |
| Katalognummer | 370 | |
| EAN / GTIN | 7610363343275 | |
| Herstellernummer | 7976822901 |