Sechskant-Blechschrauben DIN 7976C-Stahl znb 5.5 x 45

Artikel-Nr.: 151872 Katalog-Nr.: 370
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 7976C (Norm zurückgezogen)
L 45 mm
Festigkeitsklasse einsatzgehärtet
Antrieb Sechskant
Norm ISO ~1479
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
e 8,71 mm
Kopfform Sechskantkopf
s 8 mm
Gewindeart Blechgewinde
k 4,1 mm
d1 5.5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 151872
Katalognummer 370
EAN / GTIN 7612428250788
Herstellernummer 179769055451

Beschreibung

Hinweis:

Die Abmessung mit Ø 3.9 ist nicht in der DIN / ISO genormt. Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1481