Sechskant-Blechschrauben DIN 7976C-Stahl znb 5.5 x 13

Artikel-Nr.: 151864 Katalog-Nr.: 370
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2’825 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 7976C (Norm zurückgezogen)
L 13 mm
Festigkeitsklasse einsatzgehärtet
Antrieb Sechskant
Norm ISO ~1479
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
e 8,71 mm
Kopfform Sechskantkopf
s 8 mm
Gewindeart Blechgewinde
k 4,1 mm
d1 5.5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 151864
Katalognummer 370
EAN / GTIN 7612428250801
Herstellernummer 79765513901

Beschreibung

Hinweis:

Die Abmessung mit Ø 3.9 ist nicht in der DIN / ISO genormt. Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1481