GESIPA PolyGrip Blindniete Flachrundkopf Alu/A2 4,8x30 KL 16-24

Artikel-Nr.: 1433896 Katalog-Nr.: 3536
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 35.40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5’500 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 30 mm
d 2,7 mm
Werkstoff Dorn rostfrei A2
Zugkraft 2.300 N
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 1.500 N
Werkstoff Niete Aluminium
k 1,3 mm
D2 9,5 mm
Klemmlänge 16 mm - 24 mm
D1 4,8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1433896
Katalognummer 3536
EAN / GTIN 4007081720199
Herstellernummer 1433896

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Durchmesser 4,0/4,8.