• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

GESIPA PolyGrip Blindniete Flachrundkopf Alu/A2 3,2x8 KL 0,5-5

Artikel-Nr.: 454942 Katalog-Nr.: 3536
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 8 mm
d 1,8 mm
Werkstoff Dorn rostfrei A2
Zugkraft 1.050 N
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 720 N
Werkstoff Niete Aluminium
k 0,8 mm
D2 6,5 mm
Klemmlänge 0,5 mm - 5 mm
D1 3,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 454942
Katalognummer 3536
EAN / GTIN 7610508620049
Herstellernummer 1433883

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Durchmesser 4,0/4,8.