{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 25 mm | |
| d | 3,65 mm | |
| Werkstoff Dorn | rostfrei A2 | |
| Zugkraft | 4.000 kg | |
| Kopfform | Flachrundkopf | |
| Scherkraft | 2.800 N | |
| Werkstoff Niete | Aluminium | |
| k | 1,8 mm | |
| D2 | 13 mm | |
| Klemmlänge | 10 mm - 18 mm | |
| D1 | 6,4 mm |
| Artikelnummer | 454955 | |
| Katalognummer | 3536 | |
| EAN / GTIN | 7610508620179 | |
| Herstellernummer | 1433904 |