GESIPA PolyGrip Blindniete Flachrundkopf Alu/A2 3,2x8 KL 0,5-5

Artikel-Nr.: 1433883 Katalog-Nr.: 3536
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4’000 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 8 mm
d 1,8 mm
Werkstoff Dorn rostfrei A2
Zugkraft 1.050 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 720 N
Werkstoff Niete Aluminium
k 0,8 mm
D2 6,5 mm
Klemmlänge 0,5 mm - 5 mm
D1 3,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1433883
Katalognummer 3536
EAN / GTIN 4007081720014
Herstellernummer 1433883

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Durchmesser 4,0/4,8.