{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 13 mm | |
| d | 2,3 mm | |
| Werkstoff Dorn | rostfrei A2 | |
| Zugkraft | 1.680 N | |
| Kopfform | Flachrundkopf | |
| Scherkraft | 1.060 N | |
| Werkstoff Niete | Aluminium | |
| k | 1 mm | |
| D2 | 8 mm | |
| Klemmlänge | 3,5 mm - 9,5 mm | |
| D1 | 4 mm |
| Artikelnummer | 1433888 | |
| Katalognummer | 3536 | |
| EAN / GTIN | 4007081720090 | |
| Herstellernummer | 1433888 |