{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 9,5 mm | |
| d | 1,8 mm | |
| Werkstoff Dorn | rostfrei A2 | |
| Zugkraft | 1.050 N | |
| Kopfform | Flachrundkopf | |
| Scherkraft | 720 N | |
| Werkstoff Niete | Aluminium | |
| k | 0,8 mm | |
| D2 | 6,5 mm | |
| Klemmlänge | 1,5 mm - 6,5 mm | |
| D1 | 3,2 mm |
| Artikelnummer | 1433884 | |
| Katalognummer | 3536 | |
| EAN / GTIN | 4007081720021 | |
| Herstellernummer | 1433884 |