GESIPA PolyGrip Blindniete Flachrundkopf Alu/A2 4,8x15 KL 4,5-11

Artikel-Nr.: 1433893 Katalog-Nr.: 3536
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 21.15
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7’000 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 15 mm
d 2,7 mm
Werkstoff Dorn rostfrei A2
Zugkraft 2.300 N
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 1.500 N
Werkstoff Niete Aluminium
k 1,3 mm
D2 9,5 mm
Klemmlänge 4,5 mm - 11 mm
D1 4,8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1433893
Katalognummer 3536
EAN / GTIN 4007081720151
Herstellernummer 1433893

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Durchmesser 4,0/4,8.