GESIPA PolyGrip Blindniete Flachrundkopf Alu/A2 6,4x20 KL 6-14

Artikel-Nr.: 1433903 Katalog-Nr.: 3536
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 43.85
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4’860 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 20 mm
d 3,65 mm
Werkstoff Dorn rostfrei A2
Zugkraft 4.000 N
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 2.800 N
Werkstoff Niete Aluminium
k 1,8 mm
D2 12,5 mm
Klemmlänge 6 mm - 14 mm
D1 6,4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1433903
Katalognummer 3536
EAN / GTIN 5013656720272
Herstellernummer 1433903

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Durchmesser 4,0/4,8.