Garniture klešč, Število orodij: 4

Št. art.: 955230 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Nastavi ceno 4 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Za globino police za orodje: 176

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Za globino police za orodje 176 mm
Širina 383 mm
Globina 176 mm
Število orodij 4
Izvedba S kleščami
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955230 4
EAN/GTIN 4062406158347
Številka proizvajalca 955230 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955230: 1 kos
Klešče papiga GARANT art. 706001 vel. 250: 1 kos
Stranske ščipalne klešče GARANT art. 724840, vel. 160: 1 kos
Polokrogle klešče GARANT art. 713040 vel. 200: 1 kos
Kombinirane klešče GARANT art. 700940, vel. 180: 1 kos