Na voljo je alternativni izdelek:

Stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 140mm

Št. art.: 724840 140
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
266 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 140 mm
Za rezanje mehke žice do ⌀ 2,8 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 1,8 mm
Standard DIN ISO 5749
Ročaj Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene®
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirane
Zelo močne stranske ščipalne klešče Ne
s priklopno odpiralno vzmetjo Ne
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 724840 140
EAN/GTIN 4045197417015
Številka proizvajalca 724840 140
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vitka oblika z induktivno kaljenimi rezili (pribl. 62 HRC).
Klešče, kromirane, ročaja z ergonomično optimizirano večkomponentno prevleko z dobro oprijemljivo površino Haptoprene.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.