{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| celotna dolžina | 160 mm | |
| Za rezanje mehke žice do ⌀ | 2,8 mm | |
| Za rezanje trde žice do ⌀ | 2 mm | |
| Standard | DIN ISO 5749 | |
| Ročaj | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene® | |
| Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC) | |
| Material | Kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromirane | |
| Zelo močne stranske ščipalne klešče | Ne | |
| s priklopno odpiralno vzmetjo | Ne | |
| Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
| Številka izdelka | 724840 160 | |
| EAN/GTIN | 4045197417022 | |
| Številka proizvajalca | 724840 160 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |