{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| celotna dolžina | 180 mm | |
| Površina | mangan-fosfatirane, čeljusti polirane | |
| Vpenjalna širina za 6-kotnik | 36 mm | |
| Območje vpenjanja za cevi do | 1.1/2 col | |
| Število zobcev za fino regulacijo zeva | 19 | |
| Standard | DIN ISO 8976 | |
| Izvedba čeljusti | oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti | |
| Material | Kromvanadijevo jeklo | |
| brez iskrenja | Ne | |
| Hitra nastavitev | Da | |
| Fina regulacija zeva | Da | |
| Samodejno vpenjanje | Da | |
| Varovanje vpenjanja | Da | |
| Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga |
| Številka izdelka | 706001 180 | |
| EAN/GTIN | 4062406238971 | |
| Številka proizvajalca | 706001 180 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |