Vložek iz trde pene za garniture orodja, primeren za garnituro vložkov iz trde pene: 952048

Št. art.: 952001 952048
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
63 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

primeren za garnituro vložkov iz trde pene Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 6×24
  • Najmanjša ustrezna sprednja višina predala: HSK-A 100

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 6×24
Najmanjša ustrezna sprednja višina predala HSK-A 100 mm
Širina 150 mm
Globina 600 mm
Širina v G 6
Globina v G 24
Število orodij 7
Izvedba Prazno, za garniture orodja
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 952001 952048
EAN/GTIN 4062406152123
Številka proizvajalca 952001 952048
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna siva barva opozarja na manjkajoča orodja.

Primerno za:

Naslednji izdelki zapolnijo trdo peno:
Pomično merilo z nonijem HOLEX art. 410200, vel. 150: 1 St.
Kotnik z naslonom HOLEX art. 452600, vel. 150 × 100: 1 St.
Zarisovalna igla iz karbidne trdine HOLEX art. 458800 vel. HM: 1 St.
Jekleni meter HOLEX art. 461805, vel. 300: 1 St.
Tračni meter GARANT art. 462201, vel. 2,5: 1 St.
Zložljiv meter WIHA art. 466200, vel. 2: 1 St.
Vodna tehtnica iz aluminija HOLEX art. 467435 vel. 400: 1 St.