Kotnik z naslonom točnost 2, Dolžina krakov: 75X50mm

Št. art.: 452600 75X50
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 46,70 € /kos.
  • 17,15 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
1.119 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina krakov (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 875

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 875
Dolžina krakov 75×50 mm
Točnost 2
Pravokotnost 0,028 mm
Presek kraka 15×5 mm
Vrsta izdelka Kotniki z naslonom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 452600 75X50
EAN/GTIN 4045197205766
Številka proizvajalca 452600 75X50
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Merilni robovi in ploske stranice so brušeni. Merilne površine so brušene.

Uporaba:

Za natančna dela v delavnicah.

Točnost:

DIN 875 / 2 − toleranca kota, npr. pri velikosti 100×70 = 0,030 mm.