Pomično merilo Nonij 1/20, Merilno območje: 100mm

Št. art.: 410200 100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 18,05 € /kos.
  • 10,05 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
1.513 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: ISO 13385
  • Globinski omejevalnik: kotno 2,2×1,0
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: Etui

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Merilno območje 0 mm - 100 mm
Odčitavanje 0,05 mm
Delitev 1/20 mm
Odstopanje meritve E MPE ±0,05 mm
Z globinskim omejevalnikom da
Globinski omejevalnik kotno 2,2×1,0
Utrditev Vijak za utrditev na zgornji strani
Dolžina konic 30 mm
Merilno orodje analogni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje Etui
Tabela navojev Tabela pomičnih meril
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 410200 100
EAN/GTIN 4045197302106
Številka proizvajalca 410200 100
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane.
Vijak za utrditev na zgornji strani.
Brez colske delitve.

Obseg dobave:

Vključno s tabelo navojev art. 412180 za hrbtno stran pomičnega merila.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico