Kombinirane klešče, kromirane, z dvokomponentno prevleko ročajev, Celotna dolžina: 160mm

Št. art.: 700940 160
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
625 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 2 mm
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ 3,1 mm
Standard DIN ISO 5746
Lastnosti čeljusti nazobljene
Ročaj Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene®
Material Posebno orodno jeklo
Površina kromirane
brez iskrenja Ne
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 700940 160
EAN/GTIN 4045197416957
Številka proizvajalca 700940 160
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC).
Klešče, kromirane, ročaja z ergonomično optimizirano večkomponentno prevleko z dobro oprijemljivo površino Haptoprene.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu.