Momentni izklopilni vijačnik s ParameterControl Palični kotni vijačnik, Tip: 71127060

Št. art.: 071120 71127060
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Fein tip E 12 V; Fein tip E 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Fein tip E 12 V; Fein tip E 18 V
Oznaka proizvajalca ASW 18-18 PC
Izvedba motorja EC-motor brez ščetk
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 12 V; 18 V
Območje vrtilnega momenta 6 Nm - 18 Nm
Območje števila vrtljajev 65 min-1 - 900 min-1
Izvedba Palični kotni vijačnik
Masa vključno z akumulatorjem 1,2 kg
Primerna kotna glava 071133 17010
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 071120 71127060
EAN/GTIN 4014586888002
Številka proizvajalca 71127060000
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Izvedba:

Izklopilni vijačniki FEIN ACCU TEC so opremljeni za najvišje zahteve za natančno vijačenje v serijski proizvodnji.
  • EC-motorji brez ščetk z nekajkrat daljšo življenjsko dobo in do 80 % nižjimi stroški vzdrževanja.
  • Zakasnitev ponovnega vklopa po zaključenem vijačenju v izogib „prehitremu praznjenju“.
  • Blokada ponovnega vklopa, kadar napolnjenost akumulatorja ne zadošča za vijačenje.
  • Majhne tolerance zatezanja za visoko kakovost vijačenja.
  • Enakomerna natančnost zateznega momenta neodvisno od vrste vijačenja.
  • Vijačniki z možnostjo preizkušanja, vrednost CmK > 1,67 ±10 % (glede na 6 Sigma) po ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Izklopni vrtilni moment je za 25 % večji od zateznega vrtilnega momenta.
Momentni izklopni vijačnik s ParameterControl za preprosto in individualno programiranje na računalniku preko adapterja za programiranje (art. 071135 vel. 92604163).
Prosto programiranje parametrov: število vrtljajev, smer vrtenja, vrtilni kot, vrtilni moment, prag za izklop vrtilnega momenta in čas.
Do 5 programskih korakov. Natančna prilagoditev na vsak primer vijačenja. Izklop z mehansko sklopko ob doseženem vrtilnem momentu. Idealen za procesno in časovno optimiziranje.
Izklopilni vijačnik za Li-ionski akumulator. Brez vzdrževanja do 500.000 vijačenj.

Obseg dobave:

Dobava vključuje le vijačnik brez akumulatorja, polnilnika akumulatorjev, orodja za nastavljanje in kotne glave. Dodatno naročite akumulator, polnilnik akumulatorjev, orodje za nastavljanje in kotno glavo točno za ta vijačnik.

Opomba:

Naprave za preverjanje vrtilnega momenta najdete od art. 654300 naprej.
Senzorje za vrtilni moment/vrtilni kot najdete pod art. 654381.
Kalibriranje po ponudbi.
Primerne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073832 naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov