{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Fein tip E 12 V; Fein tip E 18 V | |
| Oznaka proizvajalca | ASW 18-12 PC | |
| Izvedba motorja | EC-motor brez ščetk | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Napetost akumulatorja | 12 V; 18 V | |
| Območje vrtilnega momenta | 3 Nm - 12 Nm | |
| Območje števila vrtljajev | 75 min-1 - 1.020 min-1 | |
| Izvedba | Palični kotni vijačnik | |
| Masa vključno z akumulatorjem | 1 kg | |
| Primerna kotna glava | 071133 18020; 21020; 14010 | |
| Napajanje | Akumulatorska | |
| Vrsta izdelka | Vijačniki (akumulatorski) |
| Številka izdelka | 071120 71126860 | |
| EAN/GTIN | 4014586887968 | |
| Številka proizvajalca | 71126860000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |