{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Fein tip E 12 V; Fein tip E 18 V | |
| Oznaka proizvajalca | ASW 18-45 PC | |
| Izvedba motorja | EC-motor brez ščetk | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Napetost akumulatorja | 12 V; 18 V | |
| Območje vrtilnega momenta | 20 Nm - 45 Nm | |
| Območje števila vrtljajev | 25 min-1 - 310 min-1 | |
| Izvedba | Palični kotni vijačnik | |
| Masa vključno z akumulatorjem | 1,7 kg | |
| Primerna kotna glava | 071133 15010 | |
| Napajanje | Akumulatorska | |
| Vrsta izdelka | Vijačniki (akumulatorski) |
| Številka izdelka | 071120 71126360 | |
| EAN/GTIN | 4014586883847 | |
| Številka proizvajalca | 71126360000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |