Elektronska naprava za preverjanje momentnih izvijačev TST, Maksimalni vrtilni moment: 2Nm

Št. art.: 654300 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 137,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±0,5
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 2 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±0,5 %
Vmesnik Vmesnik RS232C
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Merilno območje 0,04 Nm - 2 Nm
Širina prikazovalnika 288 mm
Višina prikazovalnika 72 mm
Globina prikazovalnika 160 mm
Masa 2,2 kg
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 654300 2
EAN/GTIN 5060922231253
Številka proizvajalca 43212/TST2

Opis

Izvedba:

  • Robustno poliuretansko ohišje za namizno postavitev ali pritrditev na steno.
  • LCD prikazovalnik velikega formata.
  • Neposredno izbiranje postopka preizkušanja preko tipkovnice s piktogrami.
  • Vmesnik za priključitev zunanjega senzorja. Pri uporabi senzorjev art. 654350 naprava samodejno zazna parametre kalibriranja in merilno območje.
  • Prikaz frekvence pri preizkušanju pulznih orodij ali vijačnikov z drsno sklopko.
  • Želene vrtilne momente z zgornjo in spodnjo mejno vrednostjo je mogoče tudi programirati.
  • Serijski vmesnik za priključitev tiskalnika ali računalnika.
  • Napajanje: vgrajen akumulator za pribl. 16 ur obratovanja ali omrežno napajanje 230 V.
  • Kalibracijska programska oprema TCS (na voljo po registraciji pod www.norbar.com/en-gb/Downloads/Torque-Certification-System).

Vgrajen senzor s 1/4-colskim 6-kotnikom C 6,3 in dodatni priključek za 1 zunanji senzor.

Prednosti:

Prilagodljiv merilni sistem z možnostjo nadgradnje do 100.000 Nm. Zelo preprosto upravljanje.

Uporaba:

Za kalibriranje momentnih ključev s skalo za nastavljanje ali s prikazovalnikom. Za nastavljanje in kalibriranje momentnih ključev brez skale. Za nastavljanje in kalibriranje električnih ali pnevmatskih vijačnikov z avtomatskim izklopom. Z dodatnimi zunanjimi senzorji (opcija) je mogoče preverjati momentne ključe ali vijačnike do 100.000 Nm.

Obseg dobave:

Vklj. s certifikatom UKAS o kalibriranju desno in simulatorjem izpadanja vijakov za kalibriranje električnih ali pnevmatskih vijačnikov, 2 pritrdilnima vijakoma, serijskim podatkovnim kablom, v kovčku iz umetne mase.

Opomba:

Simulator vijačne zveze za art. 654300 in 654350 najdete pod art. 654352.
Ni primerno za udarne vijačnike!