{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Maksimalni vrtilni moment | 2 Nm | |
| Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
| Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±0,5 % | |
| Vmesnik | Vmesnik RS232C | |
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
| Merilno območje | 0,04 Nm - 2 Nm | |
| Širina prikazovalnika | 288 mm | |
| Višina prikazovalnika | 72 mm | |
| Globina prikazovalnika | 160 mm | |
| Masa | 2,2 kg | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 2 | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
| Vrsta izdelka | Naprave za preverjanje vrtilnega momenta |
| Številka izdelka | 654300 2 | |
| EAN/GTIN | 5060922231253 | |
| Številka proizvajalca | 43212/TST2 |