• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Momentni izklopilni vijačnik s ParameterControl Palični kotni vijačnik, Tip: 71126460

Št. art.: 071120 71126460

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Fein tip E 12 V; Fein tip E 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Fein tip E 12 V; Fein tip E 18 V
Oznaka proizvajalca ASW 18-60 PC
Izvedba motorja EC-motor brez ščetk
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 12 V; 18 V
Območje vrtilnega momenta 25 Nm - 60 Nm
Območje števila vrtljajev 20 min-1 - 230 min-1
Izvedba Palični kotni vijačnik
Masa vključno z akumulatorjem 1,7 kg
Primerna kotna glava 071133 16010
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 071120 71126460
EAN/GTIN 4014586883854
Številka proizvajalca 71126460000
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Izvedba:

Izklopilni vijačniki FEIN ACCU TEC so opremljeni za najvišje zahteve za natančno vijačenje v serijski proizvodnji.
  • EC-motorji brez ščetk z nekajkrat daljšo življenjsko dobo in do 80 % nižjimi stroški vzdrževanja.
  • Zakasnitev ponovnega vklopa po zaključenem vijačenju v izogib „prehitremu praznjenju“.
  • Blokada ponovnega vklopa, kadar napolnjenost akumulatorja ne zadošča za vijačenje.
  • Majhne tolerance zatezanja za visoko kakovost vijačenja.
  • Enakomerna natančnost zateznega momenta neodvisno od vrste vijačenja.
  • Vijačniki z možnostjo preizkušanja, vrednost CmK > 1,67 ±10 % (glede na 6 Sigma) po ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Izklopni vrtilni moment je za 25 % večji od zateznega vrtilnega momenta.
Momentni izklopni vijačnik s ParameterControl za preprosto in individualno programiranje na računalniku preko adapterja za programiranje (art. 071135 vel. 92604163).
Prosto programiranje parametrov: število vrtljajev, smer vrtenja, vrtilni kot, vrtilni moment, prag za izklop vrtilnega momenta in čas.
Do 5 programskih korakov. Natančna prilagoditev na vsak primer vijačenja. Izklop z mehansko sklopko ob doseženem vrtilnem momentu. Idealen za procesno in časovno optimiziranje.
Izklopilni vijačnik za Li-ionski akumulator. Brez vzdrževanja do 500.000 vijačenj.

Obseg dobave:

Dobava vključuje le vijačnik brez akumulatorja, polnilnika akumulatorjev, orodja za nastavljanje in kotne glave. Dodatno naročite akumulator, polnilnik akumulatorjev, orodje za nastavljanje in kotno glavo točno za ta vijačnik.

Opomba:

Naprave za preverjanje vrtilnega momenta najdete od art. 654300 naprej.
Senzorje za vrtilni moment/vrtilni kot najdete pod art. 654381.
Kalibriranje po ponudbi.
Primerne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073832 naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov