Användningsdata:
Innehåller förstklassiga kvalitetsverktyg för underhåll och reparation av anläggningar, maskiner, elapparater mm.
Leveransinnehåll:
STABILA® tumstock av trä: 1 St. Nr.
466005 storlek 2
Trådborste: 1 st nr
575000 strl 3
DICK verkstadsfilsats, huggning 2 med handtag, sorterade i rullväska: 1 st nr
517200 strl. 200 (5 delar)
PUK® universalssåg: 1 st nr
581220 strl 150
GARANT Dubbelskruvnyckelsats 6 − 34 mm med hållare: 1 st nr
610610 storlek 12 (6×7 - 30×34 mm) med 1 st nr
611500 storlek 12
Sexkantvinkelskruvdragarsats med plasthållare: 1 st nr
626072 strl. 8 (2 - 10 mm)
PB Swiss Tools spårskruvdragarsats: 1 st nr
660910 strl. 5 (3,5 - 8 mm)
PB Swiss Tools vinkelskruvdragare för spår: 1 st. nr
664800 strl. 6,5
spänningsprovare upp till 250 V: 1 st nr
665022 storlek 3,5
PB Swiss Tools skruvdragare för Phillips: vardera 1 st nr
668100 storlek 1; 2
KNIPEX® kombitång: 1 st nr
701500 strl 180
KNIPEX® polygriptång: 1 st nr
705500 storlek 250
KNIPEX® avbitare: 1 st nr
706610 strl 210
Universalgriptång: 1 st nr
708205 strl 250
KNIPEX® spetstång med skär: 1 st nr
713150 strl 160
invändig spårringstång, rak: 1 st nr
719805 strl. J2
utvändig spårringstång, rak: 1 st nr
719905 strl. A2
KNIPEX® sidavbitare: 1 st nr
724900 strl 160
RENNSTEIG plattmejsel: 1 st nr
740500 strl 175
RENNSTEIG hålstanssats och körnare: 1 st nr
745600 strl. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
smideshammare med hickoryskaft: 1 st nr
750110 strl 300
Skonhammare med nyloninslag: 1 st nr
754120 storlek 32
PB Swiss Tools brotsch: 1 st nr 831700 strl 110
kabelkniv med fast blad: 1 st nr
844300 strl 175
Plastoljekanna: 1 st nr
083532 storlek 125
isoleringstejp, svart: 1 st nr
083654 storlek BLACK
märkpenna, blå: 1 st nr
085154 strl. B
Verktygslåda av stålplåt: 1 st nr
693455 storlek 5/530
Anmärkning:
Verktyget levereras löst.