• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Permanentmärkpenna Dura-Ink® 15, teckenfärg: B

Art-nr.: 085154 B
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
  • Minsta orderkvantitet 12 st.
  • Beställningssteg: 12 st.
på begäran
I lager
1 428 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

teckenfärg Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Dura Ink 15
maximal strecktjocklek 3 mm
minimal strecktjocklek 1,5 mm
skrivfärg blå
Vändbar kåpa Ja
vattenfast Ja
Produktslag Permanentmärkpenna

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 085154 B
EAN/GTIN 048615960258
Tillverkarens nummer 096025
Tillverkare/ansvarig person LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Benämning

Utförande:

Dura-Ink® 15 med rundspets, strecktjocklek 1,5−3 mm.

Användningsdata:

Skriver på många olika material, som t.ex. metall, plast, trä etc.