• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Universaltång med prismaback, totallängd: 175mm

Art-nr.: 708205 175
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
944 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 175 mm
käftlängd 30 mm
spännvidd 30 mm
Produktslag Griptång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 708205 175
EAN/GTIN 4045197960023
Tillverkarens nummer 708205 175
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Räfflade käftar och kraftig tångkropp av fjäderstål. Gripvidd och spännkraft inställbara med ratt. Tången är helt förnicklad.
Övre käften rak, nedre med prisma.

Användningsdata:

För fastspänning av profiler och platt material. Spännkraft upp till 10 000 N.

Material:

Käftar av kromvanadinstål, sänksmidda.

Reservdel:

Reservfjäder nr 708301 storlek 7, 10 och 12.
Reservfjäder nr 708301 storlek 7.