• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Plastoljekanna med pip, Rymd: 125ml

Art-nr.: 083532 125
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
661 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Rymd (ml) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Rymd 125 ml
totalhöjd 90 mm
Totalhöjd − med utdragen pip 220 mm
botten-⌀ 51 mm
Material behållare Plast
material i pip Mässing
Produktslag Oljekanna

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 083532 125
EAN/GTIN 4024937270158
Tillverkarens nummer 27015
Tillverkare/ansvarig person Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Benämning

Utförande:

Brottsäker, elastisk tryckoljekanna av PE med skjutbar mässingspip och skruvbart lock på pipen. Piphållare med justeringsmutter.
Beständig mot etanol- och isopropanolbaserade desinfektionsmedel.