• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Låsringstång, Typ: J0

Art-nr.: 719805 J0
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
1 980 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Användninglåsringstänger: rak innerring

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Användninglåsringstänger rak innerring
totallängd 135 mm
för invändig låsrings-⌀ 8 mm - 13 mm
spets-⌀ 0,9 mm
Norm DIN 5256 C
Form C
Käftform rak
Handtag med plastöverdrag
Material Kromvanadinstål
Yta kemiskt svärtad tång
Utbytbar spets Nej
Produktslag Låsringstång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 719805 J0
EAN/GTIN 4045197492630
Tillverkarens nummer 719805 J0
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Smidda i ett stycke. Tången svartfosfaterad. Plastklädda handtag.
Med inmonterade precisionsspetsar.
Form C − raka käftar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5256 C och D − för invändiga spårringar.