• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Sista chansen! Endast ett fåtal artiklar tillgängliga och snart inte längre i vårt sortiment.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Eco-skärhållare konkav axiell, Höger, ⌀-Område Instick D1 / D2: 26/39mm

Art-nr.: 273890 26/39
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
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀-Område Instick D1 / D2 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Eco
minimal första insticksdiameter D1 26 mm
maximal första insticksdiameter D2 39 mm
Användning Höger
Invändig ja
Spårbredd w 3 mm
maximalt sågdjup tmax 13 mm
Spännskruv 279815 9
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 273890 26/39
EAN/GTIN 4045197516626
Tillverkarens nummer 273890 26/39
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Användningsdata:

Tillsammans med GARANT eco-klämhållare nr 273840273851.

Observera:

Utan monteringsskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

Anmärkning:

D1 = min. ⌀ för 1:a insticket/D2 = max. ⌀ för 1:a insticket.