• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Sista chansen! Endast ett fåtal artiklar tillgängliga och snart inte längre i vårt sortiment.

Eco-svarvbom, Vänster, ⌀ DS: 25mm

Art-nr.: 273851 25
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DS (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Eco
Skaftdiameter Ds 25 mm
Användning Vänster
Invändig ja
Mittförskjutning L3 15 mm
totallängd L 200 mm
Skruvar 279815 9
Produktslag Borrstång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 273851 25
EAN/GTIN 4045197517517
Tillverkarens nummer 273851 25
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Skärhållare GARANT eco System med invändig kylvätsketillförsel till skäreggen.

Passar till:

Skärhållare nr 273887.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringsskruvar.

Anmärkning:

Kylvätsketillförsel är bara möjlig i kombination med GARANT eco-System-fäste nr 317900319886 och GARANT eco-skärhållare nr 273880273891. Sänk teknikvärdena med 30 % till 50 % allt efter spännsituationen och materialet.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen