• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Eco-avstickningsblad förstärkt, Höger, Bladhöjd h5 / spårbredd w: 26/3mm

Art-nr.: 273864 26/3
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
35 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Bladhöjd h5 / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändig: ja
  • axiell spårstickning kan göras: false

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Eco
Bladhöjd h5 26 mm
Användning Höger
Invändig ja
för max. arbetsstycke-⌀ 65 mm
Höjd h1 21,4 mm
totallängd L 97 mm
axiell spårstickning kan göras Nej
Spårbredd w 3 mm
Produktslag Sticksvärd

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 273864 26/3
EAN/GTIN 4045197778215
Tillverkarens nummer 273864 26/3
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Med Eco-kylning direkt på skäreggen och extrakylning vid den fria ytan.

Passar till:

Hållare nr 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-hållare 319133.
319140319141 storlek RR eller LR.

Observera:

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

Anmärkning:

På grund av dess design är den inte kompatibel med EWS-fästen nr 319148 och 319149.