{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Eco | |
| Skaftmått | 16 mm | |
| Vändskärsstorlek | 6 mm | |
| Användning | Vänster | |
| Invändig | ja | |
| ISO-kod hållare | PWLNR/L 1620X06 | |
| Passande vändskär | WN.. 0604.. | |
| Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
| Huvudängd L1 | 30 mm | |
| totallängd L | 77 mm | |
| Underläggsplatta | 259031 9 | |
| Hävarm | 259015 6 | |
| Hävarmsskruv | 259018 4 | |
| Fjäder | 259046 2 | |
| Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
| Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
| Produktslag | Skärhållare |
| Artikelnummer | 251905 16/06 | |
| EAN/GTIN | 4045197651150 | |
| Tillverkarens nummer | 251905 16/06 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |