{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Eco | |
| minimal första insticksdiameter D1 | 43 mm | |
| maximal första insticksdiameter D2 | 60 mm | |
| Användning | Höger | |
| Invändig | ja | |
| Spårbredd w | 3 mm | |
| maximalt sågdjup tmax | 13 mm | |
| Spännskruv | 279815 9 | |
| Produktslag | Skärhållare |
| Artikelnummer | 273890 43/60 | |
| EAN/GTIN | 4045197516640 | |
| Tillverkarens nummer | 273890 43/60 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |