GARANT Master Mute borrstångskaft PSC Vibrationsdämpande, PSC-50, Skaftdiameter/arbetslängd längd L1: 25/180mm

Article no.: 265063 25/180
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftdiameter/arbetslängd längd L1 (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Svängning: dämpad
  • Hållare norm: ISO 26623-1; ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaft-⌀ 25 mm
utkragningslängd A-mått 215 mm
Montageskruvsats 269026 4
fäste PSC-50
Svängning dämpad
Effektiv längd L1 180 mm
Antal kylkanaler 3
Hållare norm ISO 26623-1; ISO 12164-3
Invändig ja
Serie Master Mute
Produktslag Grundstommar för invändiga skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 265063 25/180
EAN / GTIN 4069515026673
Manufacturer number 265063 25/180
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Med modulärt gränssnitt, lämpligt för system från andra tillverkare (t.ex. Iscar).
Skaftvariant ⌀ 50 mm och ⌀ 60 mm i högerutförande. Vänsterutförande beställbar på förfrågan.

Passar till:

GARANT Master Mute skärhuvud nr 265100265377.

Anmärkning:

Arbetslängden förlängs med längden L på respektive skärhuvud. Använd endast med intern kylning (temperaturbeständighet upp till max. 100° C).

Downloads & documents

From the same series "Master Mute" View all