GARANT Master Mute utbytesskärhuvud till diamantglättning, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 20

Article no.: 265377 20
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek Unit price incl. VAT

Availability

  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Mute
Skaftdiameter Ds 20 mm
Antal kylkanaler 3
Invändig ja
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 24 mm
Mittförskjutning L3 12 mm
totallängd L 21 mm
Kläm-skruv 269024 2
Diamantglättningsspets 269016 1
Produktslag Skärhuvud

Identification & Classification

Artikkelkode 265377 20
EAN / GTIN 4069515036214
Manufacturer number 265377 20
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Diamantglättningsverktyg för materialklasser P, M, K, N och S.

Funktion:

Diamantglättningsspetsens tryck ger ett materialflöde i det ytnära materialskiktet.

Användningsdata:

För ytbearbetning upp till RA = 0,3 µm material upp till 65 HRC.

Skärdata:

Skärhastighet vc = värdet för finbearbetning (startvärde). Om vibrationer förekommer, minska skärhastigheten gradvis. Matning f = 70 % av värdet för finbehandling (startvärde). Framställning Ap = 0,1 mm (startvärde) upp till maximalt 0,2 mm.

Leveransinnehåll:

Inklusive diamantglättningsspets och klämskruv.

Anmärkning:

Som förberedelse rekommenderas en ytkvalitet på minst RA = 1,6 µm.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Master Mute" View all