Ontvanger voor HCT Windows App, Type: STICK

Artikelnummer: 498999 STICK
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Draadloze toepassing: HCT Windows App

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadloze toepassing HCT Windows App
Serie HCT
Producttype Dongle

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 498999 STICK
EAN/GTIN 2050002063891
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Sortimentslieferant HO für P4, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 MESSWERKZEUGE, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

De HCT-werkbegeleiding om uw werkprocessen efficiënt af te werken, in productieprocessen te integreren en om de documentatie geautomatiseerd, snel en zonder fouten vorm te geven.
  • Sluit tot 16 verschillende HCT-apparaten tegelijkertijd aan op een pc via Bluetooth®.
  • Eenvoudig aanmaken en afwerken van werkprocessen.
  • Beelden en live-meetwaarden voor elke werkstap leiden de gebruiker ondersteunend door het werkproces.
  • Gegevens worden door de HCT Windows-app naar de HCT-meetmiddelen verzonden en gegenereerde meetwaarden worden aan de computer overgedragen. Het serienummer van het werkstuk wordt direct en automatisch gekoppeld aan de bijbehorende meetwaarde.
  • Overdracht van de meetgegevens aan bijv. CAQ-systemen (MUX50, DMX16, Open Protocol, CSV en DFQ) functie Setting Bench: Draadloze gegevensoverdracht van de ingestelde preset-waarden (nominale maten) inclusief toleranties naar de GARANT HCT meetklok via HCT.

Toepassing:

  • Centraal beheer van testgevallen en HCT-gereedschap.
  • Opstellen van testplannen.
  • Werkbegeleiding (er kunnen ook handmatige stappen worden aangemaakt, uitgevoerd en gedocumenteerd).
  • Aansluiting van verschillende categorieën meetmiddelen (lengtemeting, draaimoment, en nog veel meer).
  • Overdracht van waarden via verschillende interfaces (MUX50, DMX16, Open Protocol).
  • Documentatie van de uitgevoerde tests, metingen en werkstappen in de formaten .csv of .dfq met gedetailleerde informatie (bijv. serienummer van het testproduct, serienummer van het HCT-gereedschap, ...).
  • Aansluiting van maximaal 16 HCT-apparaten.

T.b.v.:

Levering:

Draadloze USB-dongle.

Tip:

GARANT nr. 412781 en 434336 vanaf meetmiddel-firmware versie R 5.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "HCT" Bekijk alles