Digitale schuifmaat HCT IP67 met Bluetooth® en ronde dieptemaat, Meetbereik: 150mm

Artikelnummer: 412783 150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 18,05 / st.
  • € 10,05 / st.
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Dieptemaat: ⌀ 1,6
  • Aansluiting: Bluetooth®-interface
  • IP-klasse: IP 67

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HCT
Norm ISO 13385
Aflezing 0,01 mm
Aflezing 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE ±0,02 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat ⌀ 1,6
Aansluiting Bluetooth®-interface
IP-klasse IP 67
Beklengte 40 mm
Draadloze toepassing HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Knoopcel
Internationaal type CR2032
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560
Producttype Universele schuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 412783 150
EAN/GTIN 4062406773953
Nummer fabrikant 412783 150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale schuifmaat IP 67 HCT met Bluetooth® 5.0. Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met cijferhoogte van 11,5 mm. Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Na 10 minuten schakelt het systeem automatisch in de spaarstand en wordt door eenvoudig bewegen van de slede weer geactiveerd. Meetwaarde en nulpunt blijven hierbij behouden. 2-componentenbehuizing met aangenaam vast te houden Haptoprene®-oppervlak. De schuifmaat is ongevoelig voor water, koelvloeistof, olie en stof. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Reservedeel:

Batterijhouder nr. 412237 maat B.

Tip:

Compatibel met de optionele mobiele HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App (gratis beschikbaar voor Android en iOS) en de HCT Windows App (beschikbaar voor Windows). Ook te gebruiken via Human Interface Device (HID).

Warning:

Beoogd gebruik
  • Volgens IP 67 beschermd tegen stof en kortdurende onderdompeling.
  • Voor industrieel en particulier gebruik.
  • Alleen overeenkomstig de technische gegevens gebruiken.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Vermijd trillingen, schokkerige bewegingen, schokken en stoten.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht of open vuur.
  • Behuizing alleen openen bij batterijdeksel voor vervanging van de batterijen.
  • Niet zelf ombouwen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HCT" Bekijk alles