Elektronische draaimomenttester HCT, maximaal draaimoment: 2Nm

Artikelnummer: 654410 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 1.292,00 / st.
  • € 253,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

maximaal draaimoment (Nm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±1
  • Aansluiting: USB-interface; Bluetooth®-interface
  • Draadloze toepassing: HCT Mobile App; HCT Windows App
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 2 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±1 %
Aansluiting USB-interface; Bluetooth®-interface
Draadloze toepassing HCT Mobile App; HCT Windows App
Testrapport Testrapport van de producent
Resolutie 0,01 Nm
Meetbereik 0,1 Nm - 2 Nm
Afleesinstrument breedte 146 mm
Afleesinstrument hoogte 86 mm
Afleesinstrument diepte 161 mm
Gewicht 2,8 kg
Vierkantopname 1/4 inch
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Draaimomenttester
IP-klasse IP 40
App-aansluiting HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Serie HCT

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 654410 2
EAN/GTIN 4067263138334
Nummer fabrikant 654410 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voor gebruik van mechanische en digitale merkmomentsleutels (niet HCT) en schroevendraaiers, en
HCT-momentsleutels. Instellen en controleren van ontkoppelende, weergevende, rechtsom en linksom draaiende
momentsleutels en schroevendraaiers.
  • Display: Groot, contrastrijk oplichtend, 2,8 inch TFT-display met stabiele gezichtshoek en dubbele schaalverdeling. Met geheugenweergave.
  • Geheugenruimte: 1000 meetwaarden met tijdstempel (incl. datum en tijd) en 20 configureerbare testgevallen.
  • Modi: meelopende weergave (track), knikpuntherkenning (first-peak) en weergave van de piekwaarde (peak-hold). Bij gebruik met een HCT-momentsleutel zijn 2 aanvullende modi beschikbaar: Track-HCT en Peak-Hold-HCT. De meetwaarden van de HCT-momentsleutel en de meetwaarden van de HCT-draaimomenttester worden daarbij tegelijkertijd weergegeven op het display van de tester. De bereikte piekwaarden worden in vergelijking weergegeven en automatisch geëvalueerd.
  • Bevestiging: kan met 4 schroeven (M10) aan vlakke oppervlakken (plaat, wand, enz.) worden bevestigd.
  • 3 uitsparingen voor veilige opslag van adapters (vergrotingsstuk).
  • Gegevensuitgang: mogelijk via Bluetooth® of USB-C.
  • Mogelijke draadloze toepassingen: HCT Windows-app en de HCT Mobile-app. De tester heeft een bi-directionele interface. De tester kan ook onafhankelijk worden bediend (zonder app).
  • Apps: De Bluetooth®-dongle nr. 498999 gr. STICK (licentie) en de software van de Windows-app zijn nodig om de HCT Windows-app te activeren (https://hog.tools/win-app-hct). De HCT Mobile-app is gratis verkrijgbaar voor iOS en Android.
  • Radiogoedkeuring: de draaimomenttester met Bluetooth®-interface heeft een geldige radiogoedkeuring in alle EU-landen, Zwitserland, Noorwegen, Turkije en het Verenigd Koninkrijk.
  • Wachtwoordbeveiliging: mogelijk als bescherming tegen onbevoegde toegang tot het menu (masterwachtwoord) en voor de beveiliging van testgevallen. Bovendien kan worden ingesteld dat verder werken bij niet-correcte uitvoering van testgevallen alleen mogelijk is na invoer van het wachtwoord.
  • Waarschuwingssignalen: optisch (kleurverandering op het display) en akoestisch (zoemer). Het voorwaarschuwingstijdstip kan individueel worden ingesteld. Het akoestische waarschuwingssignaal kan naar wens worden gedeactiveerd.
  • Veiligheidsklasse IP40
  • Talen: Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Frans.
  • Fabrieksinstelling: Resetten naar fabrieksinstelling mogelijk.
  • Weergave van softwareversie met serienummer en datum van laatste kalibratie. De datum van de volgende kalibratie kan worden ingesteld op de draaimomenttester.

Maateenheden: Nm, lbfft, lbfin.

Voordeel:

Bij het gebruik van de draaimomenttester HCT in combinatie met een momentsleutel HCT:
  • Gelijktijdige weergave van de meetwaarden van de momentsleutel HCT en de draaimomenttester HCT op het display van de draaimomenttester.
  • Weergave en automatische evaluatie van de bereikte piekwaarden van de momentsleutel HCT en de draaimomenttester HCT.
  • Momentsleutels HCT die door overbelasting zijn geblokkeerd, kunnen opnieuw worden ingeschakeld met behulp van de draaimomenttester. (Na het inschakelen wordt een kalibratie van de HCT-momentsleutels aanbevolen).

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Voordelen van de draadloze overdracht met Bluetooth®:
  • Eenvoudige gegevensoverdracht: Met een druk op de knop wordt het meetresultaat direct naar uw pc-applicatie (bijv. Excel of Word) of naar uw smartphone overgedragen - geen dongle nodig.
  • Bewegingsvrijheid: Geen storende datakabel.
  • Plaatselijke onafhankelijkheid: Metingen kunnen direct op de machine worden uitgevoerd en draadloos in uw applicatie worden doorgegeven.
  • Betrouwbare gegevensoverdracht: Geen aflees- of overdrachtsfouten - integratie van meerdere meetapparaten mogelijk.

Werk de applicatie-firmware en de Bluetooth®-firmware van uw HCT-momentsleutels bij om optimaal gebruik te kunnen maken van de voordelen!

GARANT applicatie-firmware vanaf versie 3.37, Bluetooth®-firmware vanaf versie 0.95.
HOLEX applicatie-firmware vanaf versie 1.1.10, Bluetooth®-firmware vanaf versie 1.3.6.

Functie:

IP40: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Nauwkeurigheid:

Rechtsom en linksom: +/- 1%.

Levering:

USB-C-datakabel (1,8 m), netadapter (USB-A), landadapter (type A, C, G en I), conformiteitsverklaring. Inclusief stevige kunststof koffer.
Verbindingsstuk 1/4 inch-vierkant op 1/4 inch-zeskant C 6,3 (vergelijkbaar met nr. 676950 gr. 4/4).

Tip:

Geschikte aanvullende adapters verkrijgbaar onder nr. 649550 en nr. 650006.
Via de gratis smartphone-app kan optioneel de nieuwe apparaatsoftware via Bluetooth® op de tester gebruikt worden, om toekomstige functie-uitbreidingen mogelijk te maken.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor het testen van weergevende en ontkoppelende momentsleutels en voor de algemene meting van draaimomenten in het meetbereik van de momenttester.
  • Draaimoment kan rechtsom en linksom worden uitgeoefend.
  • Voor industrieel gebruik.
  • Vóór gebruik minstens 30 minuten lang op kamertemperatuur brengen.
  • Alleen gebruiken bij reglementaire, veilige bevestiging.
  • Vóór gebruik controleren op technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Na val of botsing met andere voorwerpen pas weer gebruiken na volledige controle en kalibratie.
  • Alleen aanbevolen adapters en verbindingsschachten gebruiken.
  • Regelmatig laten kalibreren en afstellen.

Onjuist gebruik
  • Voorgeschreven aanhaalmomenten niet overschrijden.
  • Behuizing niet openen.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.
  • Niet buitenshuis of in ruimtes met hoge luchtvochtigheid gebruiken.
  • Niet zelf ombouwen.
  • Geen montage van componenten die niet voldoen aan de specificaties.
  • Geen draaimomenttest van gemotoriseerde schroevendraaiers of schroefsleutels.
  • Geen gebruik bij onjuiste elektrische en mechanische installatie, bediening of reiniging.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "HCT" Bekijk alles