Digitale schuifmaat HCT met Bluetooth® en ronde dieptemaat, Meetbereik: 150mm

Artikelnummer: 412792 150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 18,05 / st.
  • € 10,05 / st.
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Dieptemaat: ⌀ 1,6
  • Aansluiting: Bluetooth®-interface
  • Draadloze toepassing: HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HCT
Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 0,01 mm
Aflezing 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE ±0,03 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat ⌀ 1,6
Aansluiting Bluetooth®-interface
Beklengte 40 mm
Draadloze toepassing HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Knoopcel
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 Nr. CR2032
Producttype Universele schuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 412792 150
EAN/GTIN 4062406629465
Nummer fabrikant 412792 150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale schuifmaat met Bluetooth® 5.0. Goed afleesbaar LCD-display. Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Aangenaam vast te houden oppervlak. Meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Tip:

Compatibel met de optionele mobiele HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App (gratis beschikbaar voor Android en iOS) en de HCT Windows App (beschikbaar voor Windows). Ook te gebruiken via Human Interface Device (HID).

Warning:

Beoogd gebruik
  • Digitale schuifmaten voor binnen-/buitenmeting.
  • Voor industrieel en particulier gebruik.
  • Alleen overeenkomstig de technische gegevens gebruiken.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Vermijd trillingen, schokkerige bewegingen, schokken en stoten.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht of open vuur.
  • Behuizing alleen openen bij batterijdeksel voor vervanging van de batterijen.
  • Niet zelf ombouwen.