Elektronische momentschroevendraaier HCT, maximaal draaimoment: 50cNm

Artikelnummer: 659021 50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 91,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

maximaal draaimoment (cNm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ± 2
  • Aansluiting: Bluetooth®-interface; USB-interface
  • Bithouder: F 6,3
  • App-aansluiting: HCT (Hoffmann Group Connected Tools)

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 50 cNm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ± 2 %
Aansluiting Bluetooth®-interface; USB-interface
Bithouder F 6,3
App-aansluiting HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Testrapport Testrapport van de producent
Serie HCT
Totale lengte L 246 mm
Draaimomentbereik 0,1 Nm - 0,5 Nm
Draaimomentbereik 10 cNm - 50 cNm
Resolutie 0,01 cNm
Gewicht 294 g
Weergave Digitaal
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch; optisch
Activeringsprincipe Vibratiemotor
Aansluitingsvorm Bitopname 1/4 inch
Draadloze toepassing HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Meettechniek elektronisch
Gegevens rapporteerbaar ja
Instelling van de activeringswaarde digitaal, verstelbaar
Feedback akoestisch signaal; weergevend; ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar cNm; Nm; lbfft; lbfin
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Energievoorziening Accuvoeding
Batterijtype 18650
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 3,6 V
Accucapaciteit 3,4 Ah
Accu verwisselbaar ja
Producttype momentschroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 659021 50
EAN/GTIN 4067263138358
Nummer fabrikant 659021 50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Display: Groot, contrastrijk oplichtend, 1,3 inch TFT-display met stabiele gezichtshoek en draaibare weergave voor comfortabel aflezen van het display, ongeacht de toepassing. Met batterij- en geheugenweergave. Draaimoment- en draaihoek zijn gelijktijdig zichtbaar.
  • Weergave: Peak (piekwaarde) en Track (volgend).
  • Modi: Koppelaanduiding; koppelactivering. Er kunnen maximaal 100 afzonderlijke schroefsituaties worden geprogrammeerd. Terugkerende schroefsituaties kunnen in een procedureschema (max. 10 procedureschema’s met max. 10 schroefsituaties) worden samengevat. Schroefsituaties en procedureschema’s kunnen zowel direct op de sleutel als comfortabel via app worden geprogrammeerd.
  • Mogelijke draadloze toepassingen: HCT Windows APP en HCT Mobile-app. De momentschroevendraaier heeft een bi-directionele interface, maar kan ook zelfstandig (zonder app) worden bediend.
  • Apps: De Bluetooth® dongle nr. 498999 gr. STICK (licentie) en de Windows app software zijn nodig om de HCT Windows app te activeren (https://hog.tools/win-app-hct). De HCT Mobile-app is gratis verkrijgbaar voor iOS en Android.
  • Geheugenruimte: 1000 meetwaarden met tijdstempel (incl. datum en tijd).
  • Gegevensuitgang: mogelijk via Bluetooth® of USB-C. Via Bluetooth®: Via de apps als .csv-bestand of direct op de momentschroevendraaier via HID-aansluiting voor een eenvoudige en comfortabele digitale documentatie. Via USB-C-aansluiting: de gegevens kunnen als .csv-bestand worden geëxporteerd.
  • Radiogoedkeuring: De momentschroevendraaiers met Bluetooth®-interface hebben een geldige radiogoedkeuring in alle EU-landen, in Zwitserland, Noorwegen, Turkije en het Verenigd Koninkrijk.
  • Wachtwoordbeveiliging: mogelijk als bescherming tegen onbevoegde toegang in het menu (masterwachtwoord) en voor de beveiliging van schroefsituaties en procedureschema’s. Bovendien kan worden ingesteld dat verder werken met niet-correcte schroefaanhalen alleen mogelijk is na invoer van het wachtwoord.
  • Waarschuwingssignalen zijn haptisch (trilling), optisch (kleurverandering op het display, goed zichtbare 180° led-ring met ‘verkeerslichtfunctie’) en akoestisch (zoemer). Haptische en akoestische waarschuwingssignalen kunnen naar wens worden gedeactiveerd.
  • Veiligheidsklasse IP40.
  • 2-componentenhandvat van de momentschroevendraaier zorgt voor een bijzondere ergonomie en een grote krachtoverbrenging.
  • Bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol.
  • Talen: Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Frans.
  • Fabrieksinstelling: Resetten naar fabrieksinstelling mogelijk.
  • Tijd en datum op de momentschroevendraaier worden automatisch bijgewerkt zodra er verbinding met de app is.
  • Weergave van de softwareversie met serienummer, belastingsteller en kalibratiedatum.
  • Kalibratieherinnering: volgens belastingsaantal.
  • Toleranties: Er kunnen drie tolerantietypen worden ingesteld. Relatieve tolerantie in %, absolute tolerantie in de ingestelde eenheid en tolerantievenster.
  • Snelwissel-bithouder met magneethouder voor bits.
  • Maateenheid: cNm, Nm, lbfft, lbfin.

Voordeel:

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Voordelen van de draadloze overdracht met Bluetooth®:
  • Eenvoudige gegevensoverdracht: Met een druk op de knop wordt het meetresultaat direct naar uw pc-applicatie (bijv. Excel of Word) of naar uw smartphone overgedragen - geen dongle nodig.
  • Bewegingsvrijheid: Geen storende datakabel.
  • Plaatselijke onafhankelijkheid: Metingen kunnen direct op de machine worden uitgevoerd en draadloos in uw applicatie worden doorgegeven.
  • Betrouwbare gegevensoverdracht: Geen aflees- of overdrachtsfouten - integratie van meerdere meetapparaten mogelijk.

Functie:

IP40: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

Draaimoment: Rechtsom en linksom ± 2%.

Levering:

USB-C-datakabel, 1 in de handel verkrijgbare Li-ion-accu type 18650 3,6 V / 3400 mA (direct in het gereedschap oplaadbaar via USB-C-stekker). Inclusief stevige kunststof koffer.

Tip:

Bijbehorende extra accu’s verkrijgbaar onder nr. 081574 gr. 3500. Lader voor 4 accu’s optioneel verkrijgbaar onder nr. 081590 gr. 4ULTRA.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor gecontroleerd aanhalen en losdraaien van bouten of moeren.
  • Voor linksom en rechtsom aanhalen.
  • Voor industrieel gebruik.
  • Vóór gebruik minstens 30 minuten lang op kamertemperatuur brengen.
  • Alleen gebruiken bij stabiliteit en voldoende bewegingsvrijheid.
  • Handgreep schoonhouden. Bij verontreiniging, vóór gebruik reinigen.
  • Vóór gebruik controleren op technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Na val of botsing met andere voorwerpen pas weer gebruiken na volledige controle en kalibratie.
  • Alleen gebruiken in combinatie met opzetstukken die in vorm en uitvoering geschikt zijn.
  • Regelmatig laten kalibreren en afstellen.
  • Ongebruikte bussen altijd afdekken.
Onjuist gebruik
  • Vermijd trillingen, schokkerige bewegingen, schokken en stoten.
  • Maximaal draaimoment van momentschroevendraaier, opsteekgereedschap en schroefverbinding niet overschrijden.
  • Niet als slaggereedschap gebruiken, niet werpen.
  • Behuizing alleen openen bij batterijdeksel voor vervanging van de batterijen.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.
  • Niet buitenshuis of in ruimtes met hoge luchtvochtigheid gebruiken.
  • Niet zelf ombouwen.
  • Geen montage van componenten die niet voldoen aan de specificaties.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HCT" Bekijk alles