Machineklem voor 5-assige bewerkingen TeleSense, Type: 125COMPACT

Artikelnummer: 361270 125COMPACT
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Uitvoering: Nulpuntspansysteem

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Nulpuntspansysteem
Hoogte h 165 mm
Maximale spanwijdte 199 mm
Spankracht tot maximaal 40 kN
maximaal draaimoment 50 Nm
Gewicht 35,5 kg
Producttype Machineklem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361270 125COMPACT
EAN/GTIN 4250364404358
Nummer fabrikant 6921868010055
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Optimaal voor de toepassing op 5-assige bewerkingscentra.
  • Constante spankracht door middel van onderhoudsarme telescoopspindel. Storende contour blijft ongewijzigd.
  • Zonder gereedschap wisselen van bekken door snelsluiting.
  • Standaard met opnameboringen 25H6 M10 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200.
  • Spankracht 40 kN bij 50 Nm lineair.
  • Maximale flexibiliteit: universele snelwisselbek nr. 361275 voor een verscheidenheid aan toepassingen; dit verkort de insteltijd en vereist minder inspanning. Compatibel met de mobiele bekken van Centro Gripp, T-Rex, NC8 en TITAN 2 via bekkenadapter nr. 361285.
  • De spankracht kan met alle compatibele bekken worden gedetecteerd, dankzij de geïntegreerde meeteenheid (gr. 125CONNECT) in de spindel. Transmissiebereik tot 20 m. Eenvoudige en snelle batterijwissel. Bedrijfstemperatuur tussen 10° C en 40° C. QR-code voor snelle toegang tot technische informatie, accessoires, reserveonderdelen en service op het typeplaatje.

Levering:

Handslinger, Torx T10 sleutel, Quick Start Guide.

Accessoires:

Momentsleutel nr. 656050 gr. 120, dop voor binnenzeskantbouten nr. 643229 gr. 10, opzetbekken nr. 361275361285, spanklemstukken nr. 361289 spanpen nr. 360025 gr. 25M10 resp. 25M10/138; bekkenadapter nr. 361285, greepstrip nr. 361280, spindelverlengstuk nr. 361287. Andere accessoires op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten