• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Spindelverlengstuk, Type: 75mm

Artikelnummer: 361287 75
Korting
€ 182,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Allmatic TeleSense
Buiten-⌀ D 50 mm
Lengte L 99,5 mm
Producttype spindel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361287 75
EAN/GTIN 4250364404136
Nummer fabrikant 6922861002055
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Uitvoering:

Spindel-verlengstuk 75 mm.
  • Om de spanwijdte van de TeleSense 125 met 75 mm te vergroten
  • Eenvoudige installatie dankzij het gereedschapsloze click-systeem

T.b.v.:

Machineklem voor 5-assige bewerkingen TeleSense nr. 361270.