Greepstrip draaibaar, Type: 1

Artikelnummer: 361280 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361280 1
EAN/GTIN 4250364404143
Nummer fabrikant 6921864010031
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Uitvoering:

Handgreep draaibaar voor montage op de universele snelwisselbek. Voor vlak langs de rand spannen van onbewerkte delen, niveau 4 mm. Greepstrip met fijne en grove vertanding. Klemstukken geschikt voor materialen tot een sterkte van ongeveer 1000 N/mm².

T.b.v.:

Universele snelwisselbek nr. 361275.

Downloads en documenten

Geschikte producten